OUNEVA - Vastamutteri metalli - VD02-0047 M85 Fe/Ni

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierre - metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille - 59...76 mm
Materiaali - metalli
Kierrekoko metrinen/PG - 85
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410017106079
Sähkönumero
1710607
Toimittajan tuotenumero
VD02-0047
Tukkuerä
0
Kierre:
metrinen
Sopii kaapelihalkaisijoille:
59...76 mm
Materiaali:
metalli
Kierrekoko metrinen/PG:
85
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Halogeeniton:
kyllä
Räjähdystestattu versio:
kyllä
EX-luokka, kaasu:
2
EX-luokka, pöly:
21, 22
Materiaalin laatu:
teräs
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Malli / Tyyppi:
suora
Lasikuituvahvistettu:
ei
Vedonpoistin:
kyllä
Käyttölämpötila:
-55...60 °C
Vastamutteri Fe/Ni
Vastamuttereita käytetään Ounevan messinkisten ja alumiinisten läpivientiholkkien kanssa.