Etusivu

RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä 20m - GM-2X-SA-20 sadevesijärj.

Chemelex Finland Oy
KopioiKopioi
RAYCHEM - Lämpökaapeli itsesäätyvä 20m - GM-2X-SA-20 sadevesijärj.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 65 °C

  • Käyttökohde - räystäs/katto

  • Lämpöteho - 18 W/m

  • Pituus - 20 m

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5017455012453

Sähkönumero

8171804

Toimittajan tuotenumero

GM-2X-SA-20

Tukkuerä

0

Suurin pitolämpötila:

65 °C

Käyttökohde:

räystäs/katto

Lämpöteho:

18 W/m

Pituus:

20 m

Nimellisjännite:

230 V

Korkeus:

13.7 mm

Suojaus:

punos

Leveys:

6.2 mm

Väri:

musta

Lämpöelementti, sadevesijärj. 18/36 W