SCHNEIDER ELECTRIC - C120N johdonsuoja 3P C80A 10kA - A9N18365

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 3
Nimellisvirta - 80 A
Laukaisukäyrä - C
Suojattujen napojen määrä - 3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
57 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480379390
Sähkönumero
3254049
Toimittajan tuotenumero
A9N18365
Tukkuerä
4
Napojen määrä yhteensä:
3
Nimellisvirta:
80 A
Laukaisukäyrä:
C
Suojattujen napojen määrä:
3
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
10 kA
Nimellisjännite:
400 V
Juontava 0-napa:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4.5
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
10 kA
Upotussyvyys:
44 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
10 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
20 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
4
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...35 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ympäristön likaantumisaste:
3
Liitettävä johdin, lanka:
1.5...50 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Rajähdyssuojattu:
ei
Tehohäviö:
3.2 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Acti 9 C120 johdonsuojakatkaisijat
Multi 9 C60 katkaisijoihin perustuva suojakatkaisija Acti 9 C120 tunnetaan yli 100 maassa laadustaan ja malliston laajuudesta. C120 varmistaa asennuksen turvallisuuden ja varmistaa piejännitejärjestelmän toimivuuden ja luotettavuuden.
- Nimellisvirta: 10 … 125 A
- Laaja valikoima katkaisukykyluokkia ja laukaisukäyriä: B, C, D…
- Versiosta riippuen joko standardin IEC EN 60898 tai IEC 60947-2 mukaisia
- Eristys teollisuusstandardin IEC 60947 mukainen
- Käyttöjännite: 440 Vac asti, eristysjännite: 500V
- Mahdollisuus listätä vikavirtasuojakytkin: C120 Vigi
- Valinnaiset sähköiset lisävarusteet: tilan ja laukeamisen osoitus, työvirtalaukaisu, alijännitelaukaisu, ylijännitelaukaisu
- Sähköpiirien suojaus kaikissa julkisissa ja teollisuusrakennuksissa.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan