ENSTO - Liiketunnistin Intro - LS17280 180° IP21 keskiö MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Enimmäistyösykli - 2 min
Tunnistusalueen maksimipituus - 15 m
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100357382
Sähkönumero
2621195
Toimittajan tuotenumero
LS17280SWFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
2 min
Tunnistusalueen maksimipituus:
15 m
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Halogeeniton:
ei
Väri:
musta
Toiminnon valintakytkin:
ei
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
11 m
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Vähimmäispäälläoloaika:
2 s
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
RAL-numero (vastaava):
9005
Tuotetta käytetään valaistuksen automaattiseen kytkemiseen havaitun liikkeen ja valaistustason mukaan. Toimii yhdessä uppoasennettavan relekojeen 1701SEFI kanssa. Valvonta-aluetta voidaan laajentaa 3-johtimisella sivuohjainkojeella 1723NEFI ja siihen soveltuvalla liiketunnistinanturilla esim. LS17180... . Toimii yhdessä 2-johtimisen sivuohjainkojeen, 3-johtimisen sivuohjainkojeen, kiertonuppisivuohjaimen sekä painikkeen kanssa. Päällekytkennän kirkkaustaso valittavissa. Herkkyystaso valittavissa. Kiinteä päälläoloaika. Päälle kytkentä viimeisimpään kirkkaustasoon tai tallennettuun kirkkaustasoon asetettavissa valonsäätimen avulla. Kirkkaustaso päälle kytkettäessä voidaan tallentaa pysyvästi sivuohjainkojeen avulla. Valaistuksen himmentäminen sivuohjainkojeen avulla. Valvonta-alue säädettävissä. Tarkemmat tiedot asennus- ja käyttöohjeessa.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan