HAGER - Peitelevy S.1 - 1-os. 120mm alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniPintamateriaali:
mattaTärkeimmät tuotetiedot
Väri - alumiini
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 80.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334393474
Sähkönumero
2111064
Toimittajan tuotenumero
6510111404
Tukkuerä
10
Väri:
alumiini
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
80.5 mm
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Korkeus:
120 mm
Syvyys:
9.5 mm
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelevy 1-osainen Berker S.1, halogeenittomasta thermoplast-muovista, keskiölevyllisille 2-osaisille pistorasioille 47781404, 47791404 sekä soviterenkaalle 6511091404 keskiöltään 55x55 olevien kalusteiden asentamiseksi tähän peitelevyyn. Väri alumiini matta maalattu.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan