HAGER - Keskiölevy K.1 - 1-os. rasioille 4540xx val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitinten lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334267867

Sähkönumero

7242179

Toimittajan tuotenumero

11707009

Tukkuerä

10

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Moduulien lukumäärä:

1

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

9 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Keskiölevy datarasioille 45400x/454201, K.1, puhtaanvalkoinen kiiltävä

Keskiölevy K.1 1-osainen pölysuojaluukuin ja merkintäikkunalla ryhmämerkintöjä varten. Väri puhtaanvalkoinen kiiltävä. Käyttö telerasioiden 454001, 454002, 454004 ja 454201 kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan