OBO BETTERMANN - Kaapelikiinnike VBS - 2033 SD PA, HF

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lyöntitulpalla:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä - 16

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - harmaa

  • FR (fire retandant) -versio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195210979

Sähkönumero

1317433

Toimittajan tuotenumero

2204819

Tukkuerä

25

NYM 3x1.5 kaapeleiden lukumäärä:

16

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

harmaa

FR (fire retandant) -versio:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Lyöntitulpalla:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää esiasennetun 6 x 40mm lyöntitulpan



Kaapelikiinnike 2033
Esiasennetulla kiinnitystulpalla 6 mm Ø. Vaadittava porareiän syvyys 50 mm. Kiinnityskorkeus 9 mm - jatkokappaleella 13 mm. Kiinnitysreikä 6 mm Ø.
2033/SD maks. 16 kaapelille MMJ 3 x 1,5 mm² Lyöntitulpalla.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan