PCE - Kansiluukku - Moduli-ikkuna 18 mod IP 54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ikkunan materiaali - muovi
Sarana - kyllä
Leveys - 344 mm
Korkeus - 97 mm
Syvyys - 27 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410034550183
Sähkönumero
3455018
Toimittajan tuotenumero
9006518
Tukkuerä
10
Ikkunan materiaali:
muovi
Sarana:
kyllä
Leveys:
344 mm
Korkeus:
97 mm
Syvyys:
27 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP54
PCE 9006518 Saranoitu ikkuna IP54 18 modulia/unit