SIEMENS - Kotelo - 3SU1853-0AA00-0AB1

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

3

Kotelon kannen väri:

harmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 3

  • Kotelon kannen väri - harmaa

  • Rungon rakenne - pinta-asennettava kotelo

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67/IP69K

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209970236

Sähkönumero

2324451

Toimittajan tuotenumero

3SU1853-0AA00-0AB1

Tukkuerä

1

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

3

Kotelon kannen väri:

harmaa

Rungon rakenne:

pinta-asennettava kotelo

Kotelointiluokka (IP):

IP67/IP69K

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Aukon halkaisija:

22.3 mm

Syvyys:

64 mm

Leveys:

85 mm

Korkeus:

158.4 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Metallikotelo, 3 ohjauspaikka, hätä-seis, kelt.,



Kotelo komentolaitteille, 22 mm, pyöreä, Kotelomateriaali metallia, kotelon yläosa harmaa, 3 ohjauspistettä, ilman varusteita, Syvennys tarroille, lattiakiinnitys, 1xM20 kumpikin päällä ja alhaalla

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan