Etusivu

HAGER - Painike Integro Flow - 1/10A/250V UKR RST

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Laitteen leveys - 55.5 mm

  • Laitteen korkeus - 55.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334334699

Sähkönumero

2111815

Toimittajan tuotenumero

936712524

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Käyttötapa:

keinukyktin

Laitteen leveys:

55.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

ruostumaton teräs

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Vipujen määrä:

1

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9022

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP44

Laitteen syvyys:

24.1 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

13 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Painike sulkeutuva kosketin (1) nimellisjännite 250VAC. kytkentävirta10AX. Asennus 4-pistekiinnityksellä paneelipintoihin. Soveltuukäytettäväksi IP44-asennuksiin yhteensopivan tiivisteen ja IP44-merkitynpeitelevyn kanssa. Painike sulkeutuva kosketin (1) nimellisjännite 250VAC, kytkentävirta 10AX. Asennus 4-pistekiinnityksellä paneelipintoihin. Soveltuu käytettäväksi IP44-asennuksiin yhteensopivan tiivisteen ja IP44-merkityn peitelevyn kanssa. Varustettavissakosketussuojarasialla takapinnan liitäntöjen suojaamiseksi.