THEBEN - Läsnäolotunnistin theRonda P - 360-100 M UP WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Halogeeniton - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7612748006171
Sähkönumero
2607662
Toimittajan tuotenumero
2080020
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Halogeeniton:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
60 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
110 mm
Korkeus:
83 mm
Syvyys:
110 mm
Upotushalkaisija:
48 mm
Nimellisjännitealue:
110...230 V
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Maksimi läsnäoloalue:
38 m²
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
10 s
Päästöhidastus:
3600 s
Vetohidastus:
600 s
Valaistustason raja-arvo:
5...3000 lx
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Enimmäislähtövirta:
800 A
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.1 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
110 mm
Upotusleveys:
48 mm
Upotussyvyys:
37 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Passiivinen infrapuna-läsnäolotunnistin kattoasennukseen, Pyöreä tunnistusalue 360°, maks. Ø 24 m (452 m2), Automaattinen läsnäolosta ja valoisuudesta riippuva valaistuksen ohjaus, Sekavalonmittaus sopii fluoresenssilampuille (FL/PL/ESL), halogeeni-/hehkulampuille sekä LED-lampuille, Valaisinkanava A: rele, 230 V, Käyttö vaihtokytkettävissä täys- tai puoliautomaattiseen toimintaan, Säädettävä valoisuuden kytkentäarvo, opetustoiminto 'Teach-in', Jälkitoiminta-ajan lyhentäminen läsnäoloajan jäädessä lyhyeksi (lyhytaikainen läsnäolo), Liitäntämahdollisuus painikkeelle tai kytkimelle manuaalista kytkentää varten automaattisella tunnistuksella «painike/kytkin», Impulssitoiminto porrasvaloautomaatille, Kytkentäviive ja jälkitoiminta-aika asetettavissa, Tunnistusalueen rajoitus peiteliuskoilla, Asetettava herkkyys, Tehdasasetusten ansiosta heti käyttövalmis, Testikäyttö toiminnan ja tunnistusalueen testaukseen, Tunnistusalueen laajennus päälaite/alilaite-kytkennällä tai päälaite/päälaite-kytkennällä, enintään 10 tunnistinta voidaan kytkeä rinnan, Kattoasennus uppoasennusrasiassa, Kattoasennus mahdollista pinta-asennusrasialla, Käyttäjän kaukosäädin theSenda S, hallinnan kaukosäädin SendoPro (lisävaruste)
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan