ENSTO FINLAND - Kutistesisäpääte 3-johd. 25-95 - HIT3.1212L

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kutistesisäpääte 3-johd. 25-95 - HIT3.1212L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

35...95 mm²

Nimellisjännite U:

12 kV
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24 kV

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapelipäätteen tyyppi - lämpökutiste

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelikengän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Nimellispoikkipinta-ala - 35...95 mm²

  • Kelpuutettu jännite - 12 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100311520

Sähkönumero

5218169

Toimittajan tuotenumero

HIT3.1212L

Tukkuerä

1

Kaapelipäätteen tyyppi:

lämpökutiste

Johtimien määrä:

3

Kaapelikengän tyyppi:

ruuviliitäntä

Nimellispoikkipinta-ala:

35...95 mm²

Kelpuutettu jännite:

12 kV

Nimellisjännite U:

12 kV

6/10 (12) kV Al/Cu 35-95 mm² lämpökutiste puolijohtava 3-johtimiselle kaapelille kaapelikengillä

Päätepakkausta käytetään max. 12 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin päättämiseen sisätiloissa. Pakkaus soveltuu kolmijohdinkaapeleille. Päätteen alaosa on pinnaltaan puolijohtava kosteissa tiloissa esiintyvien pintapurkausten vähentämiseksi. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvikaapelikengät ja kaikki päättämiseen kuuluvat tarvikkeet: momenttiruuvikaapelikenkä kaapelin Cu-lankasuojalle, massat, teipit, lämpökutistettavat kentä