HAGER - Pistorasia S.1 - 2S/16A/IP20 440V UPJ ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 2
Väri - antrasiitti
Materiaali - muu
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334468622
Sähkönumero
2507767
Toimittajan tuotenumero
47911616
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
2
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muu
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Nimellisvirta:
16 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
7021
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Uppoasennettava 2-osainen pistorasia 2-vaiheisille pesukoneille kokopeitelevyllä, nimellijännite 440VAC. Asennus 1-osaisiin normaalikokoisiin kojerasioihin. Pistorasian pinta-asennus on mahdollista erikseen tilattavan pinta-asennuskehyksen 6310821606 kanssa. Väri antrasiitti matta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan