BACHMANN - Liitäntäjohto - PUR Spiraali oranssi 3x2,5mm2

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi
BACHMANN - Liitäntäjohto - PUR Spiraali oranssi 3x2,5mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7

Spriraalin pituus (lepopituus):

1500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 3

  • Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)

  • Suojajohdin - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514005109

Sähkönumero

2412051

Toimittajan tuotenumero

682.882

Tukkuerä

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

3

Ulkovaipan materiaali:

PUR (polyuretaani)

Suojajohdin:

kyllä

Ulkovaipan väri:

oranssi

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdintunniste:

väri

Johdineriste:

muu

Spriraalin pituus (lepopituus):

1500 mm

Spriraalin pituus (työpituus):

7500 mm

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

38 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-35...80 °C

Nimellisjännite U:

750 V

1500mm/7500mm oranssi 10,8mm halk.

PUR Spiraalikaapeli. Venymäkerroin 1:5. Ominaisuuksiltaan hyvä kemiallinen kestävyys, hyvä kylmän kestävyys, mikrobien kestävä. Erinomainen hankaus- ja uralujuus, kova kulumiskestävyys. Erittäin hyvä palautumisvoima. Lämmönkestävyys 70 astetta. Johtimet kumia, vaippa PUR. Hyvä UV-kestävyys eli soveltuu erityisesti käytettäväksi ulkona tai kosteissa tiloissa. Käyttöesimerkkejä: koneissa ja laitteissa, sähkötyökaluissa, rakennuskoneissa jne.