NOBÖ - Lämpömatto NUF Foil - NUF80-40cm-80W/m2

Glen Dimplex Nordic As
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

80 W/m²

Leveys:

400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 80 W/m²

  • Leveys - 400 mm

  • Lämpöjohtimen kuorma - 32 W/m

  • Paksuus - 0.2 mm

  • PTC-resistorin pituus - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8590875050092

Sähkönumero

8121381

Toimittajan tuotenumero

64593203

Tukkuerä

1

Teho:

80 W/m²

Leveys:

400 mm

Lämpöjohtimen kuorma:

32 W/m

Paksuus:

0.2 mm

PTC-resistorin pituus:

0 mm

Lämpökalvo NUF80W/m2, leveys 40cm. Rullassa 100m.



Lämmityskalvot NUF , 60w/m2, 80w/m2, leveys 40cm, 60cm, 100cm. NUF Lämmityskalvo on kuivien tilojen lattialämmitysratkaisu. Nopea lämmitysmuoto, jota on helppo säätää. Asennetaan puulattian, laminaatti- tai vinyylilattian alle. Erittäin matala rakennekorkeus, minimi 3,6mm. Voidaan aina hyödyntää termostaattia, jossa on lämpötilan rajoitustoiminto. Lattian rakenne: Eristys, lämmityskalvo, 0,2mm muovikalvo sekä lattiapinnoite. Parhaan mahdollisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi tulee lämmityskalvoa asennettaessa aina käyttää lämpöeristysmattoa. Myynti sähkötukkuliikkeiden kautta. Lämmityskalvon saa asentaa ainoastaan hyväksytty luvat omaava sähköasentaja. Suojausluokka II.

NOBÖ -tuote

Tutustu NOBÖ-sarjaan