HARVIA - Kiuas Harvia - The Wall Combi SW70S 7kW

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

7 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 7 kW

  • Leveys - 380 mm

  • Korkeus - 710 mm

  • Syvyys - 355 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659022729

Sähkönumero

8266380

Toimittajan tuotenumero

HSW700400S

Tukkuerä

1

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

7 kW

Leveys:

380 mm

Korkeus:

710 mm

Syvyys:

355 mm

Harvia The Wall Combi SW70S E-malli 7 kW



Seinämallin höyrystävä sähkökiuas 5-10 m3 saunaan. Teho: 7 kW. Ohjaustapa: Erillinen ohjauskeskus. Väri: teräs. Mitat: 380x355x710 mm. Kivimäärä: 20 kg.

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan