ABB - Virtakisko - PS1/57NA 1-nap 57-mod

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

57
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot38

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 1

  • Napojen lukumäärä - 57

  • Jakoväli - 44698 mm

  • Pituus - 996 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016779579728

Sähkönumero

3259603

Toimittajan tuotenumero

PS1/57NA

Tukkuerä

30

Vaiheiden lukumäärä:

1

Napojen lukumäärä:

57

Jakoväli:

44698 mm

Pituus:

996 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

57

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

57

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Väri:

muu

Terminen mitoituskestovirta Icw:

25 kA

1-napainen 57 moduulia 10mm2. --N--N--N¿. sininen. pre-cut



Syöttökiskot ABB pro M compact® sarjan tuotteille,  : S200, 200S, FH200, F200 ja DS200

Päätykappale: END1.1 (2CDL200011R0011, ei Snro:a)

  • Helpot ja nopeakäyttöiset
  • Laaja valikoima tuotteita
  • Soveltuu johdonsuojakatkaisijoille, vikavirtasuojille ja vikavirtajohdonsuojille
  • Usealle eri napaisuudelle: 1P, 2P, 3P, 3P+N

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan