SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9262 PW Ohuet villasukat 37-39

Hultafors Group Finland Oy
KopioiKopioi
SNICKERS - Työsukat SnickersWorkwear - 9262 PW Ohuet villasukat 37-39

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sukan koko - 37...39

  • Materiaali - sekoite

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332515283412

Sähkönumero

6369208

Toimittajan tuotenumero

92620400039

Tukkuerä

1

Sukan koko:

37...39

Materiaali:

sekoite

9262 ProtecWork, ohuet villasukat 37-39

Kestävät työsukat, joissa on ergonominen muotoilu ja täydellinen istuvuus. Varressa ja jalkaholvin kohdalla on joustoneulosta, joka pitää sukat paikallaan. Ohut kärkisauma ei hierrä ja sukissa antistaattinen käsittely.


    Materiaali: Villa (52%), viskoosi FR (34%), polyamidi (11%), Belltron™ (2%), elastaani (1%)

    SNICKERS -tuote

    Tutustu SNICKERS-sarjaan