SCHNEIDER ELECTRIC - Pistorasiapaneeli Unica System+ - Pöytäyksikkö XS kansi läpin

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

väritön

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - 85 mm

  • Aukon leveys - 60 mm

  • Väri - väritön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489819255

Sähkönumero

1458087

Toimittajan tuotenumero

INS44031

Tukkuerä

50

Materiaali:

muovi

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

85 mm

Aukon leveys:

60 mm

Väri:

väritön

Aukon korkeus:

7 mm

Pöytäyksikkö XS suojakansi läpinäkyvä

Joustavia toimintoja nykyaikaisen työpaikan tarpeisiin. Unica System+ -työpöytäyksiköillä tuot verkkoyhteydet ja virransyötön työpöydällesi. Tähän innovatiiviseen tuotemallistoon kuuluu yksipistorasiaisia liittimiä, USB-laturilla varustettuja pistorasioita sekä USB-A - ja C-laturien yhdistelmiä.Nämä valkoisina tai antrasiitin värisinä saatavat valmiiksi johdotetut ratkaisut ovat todella helppoja asentaa, ja ne sopivat loistavasti kaikkiin työtiloihin.Pöytäyksiköiden asennusaukon koko 60mm. USB-latauksen enimmäisvirta 3,1A. Yksiköt voidaan varustaa läpinäkyvällä kannella, joka suojaa pölyltä ja nesteiltä. Suojausluokka IP42.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan