HELLERMANNTYTON - Johdinsideankkuri tarra kiinn. - MB3A 19x19 LUONN.VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
19 mmJohdinsiteen maksimileveys:
4.1 mmTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 19 mm
Leveys - 19 mm
Kiinnitystapa - liimaus ja ruuvaus
Korkeus - 3.8 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 4.1 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5022660311727
Sähkönumero
1370873
Toimittajan tuotenumero
151-28349
Tukkuerä
12000
Pituus:
19 mm
Leveys:
19 mm
Kiinnitystapa:
liimaus ja ruuvaus
Korkeus:
3.8 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
4.1 mm
Väri:
valkoinen
Asennusreiän halkaisija:
3.1 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Käyttölämpötila:
-40...60 °C
Johdinsideankkuri, tarrakiinnitys, luonnonväri
Johdinsiteen asennus neljästä suunnasta.