MEKA - Keskikannake valkoinen - MEK RK-110 M

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

110...110 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 50 mm

  • Korkeus - 108 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 108 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377020620

Sähkönumero

1449390

Toimittajan tuotenumero

MEK RK-110 M

Tukkuerä

10

Pituus:

50 mm

Korkeus:

108 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

108 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

110...110 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

valkoinen

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Palonkestävä E60 Keskikannake valaisinkiskoon, terästä, valkoinen

Keskikannakkeella MEK RK tehdään valaisinkiskojen MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110 sisäpuolinen kannatus kierretangolla.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan