GLOBAL TRAC - Kosketinkisko laip. - GBF2100-2 1-VAIHE MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 1
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Pituus - 1000 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3700 W
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014508913
Sähkönumero
1450891
Toimittajan tuotenumero
GBF2100-2
Tukkuerä
5
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
1
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Pituus:
1000 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
3700 W
Väri:
musta
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Uppoasennus:
kyllä
Materiaali:
alumiini
Pinta-asennus:
ei
Korkeus:
20 mm
Leveys:
50 mm
Taivutettava:
ei
Tekninen informaatio
1-piirinen (P+N+PE)
Un 250V, In 16A 50Hz
Suojausluokka I, IP20
GLOBAL TRAC -tuote
Tutustu GLOBAL TRAC-sarjaan