ENSTO - Lämmitin Tupa - TASO 411-800/O

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

1100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1370 mm

Lämpöteho:

800 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puhaltimella - ei

  • Tehokytkin - muu

  • Leveys - 1100 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 377 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410081272526

Sähkönumero

8127252

Toimittajan tuotenumero

TASO8.0

Tukkuerä

1

Puhaltimella:

ei

Tehokytkin:

muu

Leveys:

1100 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

80 mm

Väri:

valkoinen

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjelmoitava:

ei

Ajastimella:

ei

Lämpötilan säätöerotus:

0.1 °C

Malli / Tyyppi:

muu

Etuosan materiaal:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämpöteho:

800 W

Ritilän malli:

lamelli

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Poistoilma:

etupuolella

Syöttöjännite:

196...253 V

Käyttöjännitteen taajuus:

45...55 Hz

Sähköinen liitäntä:

liittimet

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Lämpötilan säätö:

5...30 °C

Paino:

6.2 kg

Jäätymissuoja:

kyllä

Suojausluokka:

II

Digitaalinäyttö:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

ei ole

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Taso-rinnakkaislämmittimetKaksoiseristetty rakenne. Korkeus 400 mm,pinta 80 mm seinästä. IP 20. Suunnittelussa huomioitava termostaatinmaksimikuorma Taso 1900 W. FI, CCA, GOST-R.



Tupa-sarjan lämmittimiin sopiva rinnakkaislämmitin. Se kytketään termostaatilliseen ohjaavaan lämmittimeen, joka ohjaa suoraan kaikkia siihen kytkettyjä rinnakkaislämmittimiä. Tällä saavutetaan erittäin tasainen pintalämpötila kaikkien huoneessa olevien lämmittimien kesken, hyvä lämpöviihtyvyys sekä alhainen hankintakustannus. Ohjaavan lämmittimen ja rinnakkaislämmittimen yhteenlaskettu max kuorma on 1900W, kun ohjaavana lämmittimenä on Taso tai Peta, 2300W kun Lista ja 1400W kun Roti.