SIBA - Lasiputkisulake T 6.35x32 250V - 7005961.3.15A (PAK=10kpl)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellisvirta:
3.15 AKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.032 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.04 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.4 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.45 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.8 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.6 A
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 6,3x32 mm
Laukaisukäyrä - viive
Jännitetyyppi - AC/DC
Nimellisvirta - 3.15 A
Malli / Tyyppi - lasisulake
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854017513
Sähkönumero
3056229
Toimittajan tuotenumero
7005961.3,15
Tukkuerä
1
Koko:
6,3x32 mm
Laukaisukäyrä:
viive
Jännitetyyppi:
AC/DC
Nimellisvirta:
3.15 A
Malli / Tyyppi:
lasisulake
Nimellisjännite DC:
250 V
Lasiputkisulake, hidas (T), 6,35x32mm 3,15A 250V