SCHNEIDER ELECTRIC - Kalvotiiviste Thorsman - TET-C M10-14 METRI ÖLJYNK. MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii tiivistysvälille:

10...14 mm

Halogeeniton:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 14 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Materiaali - kumi

  • Sopii tiivistysvälille - 10...14 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480163777

Sähkönumero

1730914

Toimittajan tuotenumero

IMT36178

Tukkuerä

50

Nimellishalkaisija:

14 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Malli / Tyyppi:

suljettu

Materiaali:

kumi

Sopii tiivistysvälille:

10...14 mm

Väri:

musta

Seinämän paksuus:

1...4 mm

Halogeeniton:

ei

Vedonpoistin:

ei

TET kalvotiiviste valmistettu CR kumista. IP-luokka 67. Hyväksyttylaivaasennuksiin.



TET -kalvotiivisteet
IP 67, kierteettömiin reikiin levypaksuuksille 1...4 mm.
TET=harmaa EPDM. TET-C= öljynkestävä, musta CR.
Kumiset kalvotiivisteet sekä kiristävät että tiivistävät, kotelointiluokka IP67.
Käytetään kierteistämättömissä reiässä, joiden läpimitta on 0,5-4 mm.
TET-C -kalvotiivisteet valmistetaan EPDM:sta (eteenipropeeni). Väri: harmaa

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan