SIBA - Putkisulake gG 10x38 25A 500V - 5006308.25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 10x38 mm
Laukaisukäyrä - muu
Jännitetyyppi - AC
Nimellisvirta - 25 A
Käyttöluokka - gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410031051256
Sähkönumero
3056014
Toimittajan tuotenumero
5006308.25
Tukkuerä
10
Koko:
10x38 mm
Laukaisukäyrä:
muu
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta:
25 A
Käyttöluokka:
gG (johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus)
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Tehohävikki nimellisvirralla:
2.5 W
Mitoitusjännitetaso AC:
500 V
Katkaisukyky - nimellisjännite, AC:
100 kA
Keraaminen putkisulake, käyttöluokka gG, mitat: 10x38mm, nimellisjännite: 500V