SIBA - Putkisulake gR 14x51 8A 690V - 5012406.8A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Koko - 14x51 mm
Nimellisvirta - 8 A
Käyttöluokka - gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Malli / Tyyppi - keraaminen sulake
Nimellisjännite DC - 690 V
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4028854065224
Sähkönumero
3006208
Toimittajan tuotenumero
5012406.8
Tukkuerä
10
Koko:
14x51 mm
Nimellisvirta:
8 A
Käyttöluokka:
gR (puolijohteiden yleissuojaus)
Malli / Tyyppi:
keraaminen sulake
Nimellisjännite DC:
690 V
Keraaminen putkisulake, erikoisnopea, käyttöluokka gR, mitat: 14x51mm, nimellisjännite: 690V