Etusivu

ENSTO - Laajennusosa. - EPMK 325.309

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mittariristikkojen määrä:

9

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 9

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Asennuslevyllä - ei

  • Materiaali - teräs

  • Nimellisvirta - 160 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033007091

Sähkönumero

3300709

Toimittajan tuotenumero

EPMK325.309

Tukkuerä

1

Mittariristikkojen määrä:

9

Asennustapa:

pinta-asennus

Asennuslevyllä:

ei

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

160 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP2XC

Leveys:

1995 mm

Korkeus:

645 mm

Syvyys:

120 mm

Ilman pääkytkintä, 9 mittaripaikkaa

Mira-monimittarikeskukset IP 20
Nimellisjännite: 400 V