ENSTO - Stereokaiutinliitinrasia Intro - SLA2WW-LS969T val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Stereokaiutinliitinrasia Intro - SLA2WW-LS969T val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - kaiutinliitäntä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677341267

Sähkönumero

7007511

Toimittajan tuotenumero

SLA2WW-LS969TWWFI

Tukkuerä

10

Käyttö:

kaiutinliitäntä

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

70 mm

Laitteen korkeus:

70 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

kyllä

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Eristetty ruuviliitos:

kyllä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Laitteen syvyys:

48 mm

Stereokaiutinliitinrasia, valkoinen

Maks. 10 mm² johtimille. Sopii myös SELV-järjestelmiin.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan