LUXOMAT - Läsnäolotunnistin uppo valk - Luxomat PD2-S-FP

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

uppoasennus

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529921669

Sähkönumero

2603364

Toimittajan tuotenumero

92166

Tukkuerä

60

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Vakiovalosäätö:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

ei

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

5 m

Havainnointialueen halkaisija:

10 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Ohjausvirta:

2 mA

Luxomat läsnäolotunnistin Slave, pinta-asennus. Ø 10 m, asennuskorkeus 2,5 m. Orjatunnistin laajentamaan Master tunnistimen valvonta-aluetta. Master tunnistimeen voi liittää rajoittamaton määräorjatunnistimia.



PD2-Slave tunnistimilla voidaan laajentaa yhden master-tunniistimen valvonta-alue kattamaan koko valaistusaluetta. Soveltuvat käytettäväksi yhdessä ON/OFF ja DALI-valaisimien ohjaukseen tarkotettujen läsnäolotunnistimien kanssa.

Tuotekuvaus
  • Slave-tunnistin pyöreällä valvonta-alueella
  • Käytettävissä master-läsnäolotunnistimen valvontaalueen laajennukseen
  • Master-tunnistimeen voidaan liittää rajoittamaton määrä slave-tunnistimia
  • Slave-tunnistin havaitsee läsnäolon luonnonvalosta riippumatta ja lähettää impulssin (2 tai 9 sekunnin välein) master-tunnistimelle.
  • Nopea ja helppo asentaa
  • Korkeampi suojausluokka IP54 asennuspohjalla

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan