ABB - Sileäkansi jakorasialle HF - AK 1.1 IP20

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 115 mm

  • Rasian/kotelon halkaisija - 95...95 mm

  • Muoto - pyöreä

  • Malli / Tyyppi - sileä kansi

  • Pituus - 115 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011525210

Sähkönumero

1152521

Toimittajan tuotenumero

AK1.1

Tukkuerä

10

Halkaisija:

115 mm

Rasian/kotelon halkaisija:

95...95 mm

Muoto:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

sileä kansi

Pituus:

115 mm

Leveys:

115 mm

Syvyys:

115 mm

Kapeliaukolla:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Ruuveilla:

kyllä

Sinetöitävissä:

ei

Jakorasioiden kannet
Sileä peitekansi AK1.1 soveltuu käytettäväksi jakorasioissa, joiden kiinnitysreikäväli on 70 78 mm. Mukana seuraa kiinnitysruuvien peittämiseen tarkoitetut suojatulpat, sekä kiinnitysruuvit. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).