PIPELIFE - Suojaputki PVC oranssi SN32 - ALP 100x6000

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - oranssi

  • Malli / Tyyppi - jäykkä

  • Ulkohalkaisija - 100 mm

  • Muoto - ulko- ja sisäpuoli sileä

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

9010459140043

Sähkönumero

5261401

Toimittajan tuotenumero

70000671

Tukkuerä

300

Materiaali:

muovi

Väri:

oranssi

Malli / Tyyppi:

jäykkä

Ulkohalkaisija:

100 mm

Muoto:

ulko- ja sisäpuoli sileä

Sisähalkaisija:

90.4 mm

Materiaalin laatu:

PVC

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Kiilloitettu pinta:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

PVC-suojaputki



PVC-alitusputket sähkö- ja televerkon rakentamisessa tehtäviin teiden alituksiin. PVC-alitusputken rengasjäykkyys on SN32. Pipelifen PVC-alitusputki soveltuu käytettäväksi raskaasti liikennöidyillä alueilla, sekä katujen, rautateiden ja teiden alituksissa.

PVC-alitusputken jäykkä rakenne kestää hyvin ulkoisen maanpaineen. Putkessa on alittamiseen suunniteltu liitosmuhvi, joka soveltuu hyvin tunkkausalitukseen. Kaapelinsuojaputkista PVC-materiaali kestää parhaiten kaapeloinnin aiheuttamaa vetorasitusta ja kitkalämpöä.

Pipelifen PVC-kaapelinsuojaputket on valmistettu standardiin EN 50626-2 ja niiden vähimmäiskäyttöikä on standardin mukaan 50 vuotta. PVC-alitusputket ovat yhteensopivia Pipelife kaapelinsuojaputki järjestelmän kanssa.