HAGER - S.1/R.1/R.3 - 1xKeystone liitinrunko

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Moduulien lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - muu

  • Väri - punainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334160236

Sähkönumero

7242122

Toimittajan tuotenumero

454001

Tukkuerä

10

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

muu

Väri:

punainen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

3003

Moduulien lukumäärä:

1

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

13 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Asennuslevy 1-osaisella adapterilla RJ45-liittimille Abitana, AMP, Assmann, Asyco, Dätwyler, Dr. Ing. Sieger, EFB Electronic, ErniHubbell, ICS, Leoni Kerpen, Nexans Premium Line Systems, Radiall, Rutenbeck, Setec, Telegärtner, ZA-Tec

Asennuslevy 1-osaisella punaisella RJ45-liitinsovitteella Keystone-mitoitetuille rasialiittimille. Liitinaukon ulkomitat 15,5 x 19,5 mm. Asennetaan kalustesarjan mukaan valittavan pölysuojaluukullisen keskiölevyn kanssa. Yhteensopivia liitinmerkkejä mm. Abitana, AMP, Assmann, Asyco, Dätwyler, Dr. Ing. Sieger, EFB Electronic, Erni, Hubbell, ICS, Leoni Kerpen, Nexans, Premium Line Systems, Radiall, Rutenbeck, Setec, Telegärtner, ZA-Tec

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan