MEKA - Asennuskisko - HST ASR L=6030

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

48 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm

Korkeus:

54 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot89 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot106 mm

Pinnan suojaus:

muu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 6030 mm

  • Profiilin muoto - C-profiili

  • Leveys - 48 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton ja haponkestävä teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438377005788

Sähkönumero

1430411

Toimittajan tuotenumero

HST ASR L=6030

Tukkuerä

6

Pituus:

6030 mm

Profiilin muoto:

C-profiili

Leveys:

48 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Korkeus:

54 mm

Pinnan suojaus:

muu

Aukon leveys:

22 mm

Malli / Tyyppi:

kaksoisprofiili

Materiaalin paksuus:

2 mm

Rei'ityksen tyyppi:

tausta rei'itetty

Reiän leveys:

11 mm

Hammastus:

ei

Katkaistava:

ei

Väri:

ruostumaton teräs

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Palonkestävä E90 Asennuskisko, haponkestävää terästä



Kaksipuolisella asennuskiskolla ASR tehdään kaapeliteiden katto- ja seinäkannatukset. Asennuskiskoa käyttämällä kuormitusta voidaan jakaa seinässä suuremmalle alueelle ja seinäkannakkeiden korkeutta voidaan säätää portaattomasti.

MEKA -tuote

Tutustu MEKA-sarjaan