HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali hopea 21-26mm - HWPP25 25M HOP(sis.25m+työkalu

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - spiraaliletku

  • Nimellishalkaisija - 25 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - muu

  • Nipun halkaisija - 23...27 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 rll

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026243283

Sähkönumero

1371692

Toimittajan tuotenumero

161-64403

Tukkuerä

44

Malli / Tyyppi:

spiraaliletku

Nimellishalkaisija:

25 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

muu

Nipun halkaisija:

23...27 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-60...110 °C

Materiaalin laatu:

polypropeeni

Palonkesto-ominaisuudet:

UL94 HB mukainen

Käyttölämpötila, lyhytaikainen:

140 °C

Säikeen leveys:

20 mm

Seinämän paksuus:

1.05 mm

Halkaistu sidontaspiraali. maks. nipun halkaisija 27mm. pakkaus 25m.Sisältää asennustyökalun.



Halkaistu sidontaspiraali
Materiaali: Polypropyleeni, halogeenivapaa
Käyttölämpötila: -60 °...+110°C
Halkaistu, taipuisa sidontaspiraali nopeaan kaapeliniputukseen
Kaapeleita voidaan helposti haaroittaa mistä kohdasta sidontaspiraalia tahansa.
Pakkaus sisältää asennustyökalun

HELLERMANNTYTON -tuote

Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan