SCHNEIDER ELECTRIC - Asennuskanava Thorsman - TIR+T12060. 120x60x2500mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
120 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 120 mm
Leveys - 60 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2500 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
8 753 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
7315880103400
Sähkönumero
1423709
Toimittajan tuotenumero
5427035
Tukkuerä
8
Korkeus:
120 mm
Leveys:
60 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2500 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9010
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
7200 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-25...60 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Thorsman asennuskanavat
- Ratkaisut mukautuviin sähköasennuksiin, täyttävät kaikkien asentajien ja käyttäjien vaatimukset, sovitettavissa helposti ja nopeasti talon vaatimuksiin.
- Tyylikäs muotoilu, laadukkaat materiaalit ja eri värit helpottavat toimiston sisustamista.
- Kanavat myydään 2,5m mittaisina paloina joita on helppo yhdistellä.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan