SG ARMATUREN - Kosketinkisko Shopline - Shopline 3-vaihekisko 3m VA

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

3000 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 220...250 V

  • Pituus - 3000 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3600 W

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983124210

Sähkönumero

1406533

Toimittajan tuotenumero

312421

Tukkuerä

0

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

220...250 V

Pituus:

3000 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

3600 W

Väri:

valkoinen

Ripustusasennus:

kyllä

Kiskoasennus:

ei

Pintamateriaali:

matta

Muoto:

suorakulmainen

Suojausluokka:

I

Materiaali:

alumiini

Korkeus:

36 mm

Leveys:

35 mm

Taivutettava:

ei

Ulkohalkaisija:

0 mm

Upotusleveys:

0 mm

3-vaihekosketinkisko 3 metriä. valkoinen (RAL 9003)

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan