SG ARMATUREN - Kulmakappale Zip - Zip L-kappale MV

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin L-muotoinen

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 34 mm

  • Leveys - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021980030606

Sähkönumero

1406521

Toimittajan tuotenumero

3060

Tukkuerä

0

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kytkin/liitin L-muotoinen

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Pituus:

34 mm

Leveys:

0 mm

Korkeus:

22 mm

Halkaisija:

0 mm

L-kappale. 1-vaihe. mattavalkoinen (RAL 9003)



Zip 1-vaihekiskojärjestelmä on tyylipuhdas kiskojärjestelmä, jonka kiskot ja tarvikkeet ovat valkoisia, mustia ja harjattua terästä. Järjestelmä erottuu kapealla muodollaan ja upealla himmeällä pinnallaan, jonka ansiosta se sointuu kattoon täydellisesti. Spoteissa on ultraohut adapteri, joka katoaa kokonaan kiskoon ja jättää siten puhtaan kauniit linjat. Täydellinen tehostusvalaistukseen ja pienempien alueiden kohdevalaistukseen kotona, ravintoloissa ym. tiloissa. 1-vaiheiset Zip-valaisimet ja -kiskot eivät sovellu käytettäviksi muiden valmistajien 1-vaihekiskojärjestelmien ja -adaptereiden kanssa.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan