ENSTO - Lattialämmityskaapeli - ThinKit 130W 13,5m 0,9-2,2m2

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suurin pitolämpötila - 105 °C

  • Käyttökohde - muu

  • Lämpöteho - 10 W/m

  • Halkaisija - 4.2 mm

  • Vakioteho - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677636790

Sähkönumero

8168450

Toimittajan tuotenumero

EFHTK1

Tukkuerä

1

Suurin pitolämpötila:

105 °C

Käyttökohde:

muu

Lämpöteho:

10 W/m

Halkaisija:

4.2 mm

Vakioteho:

kyllä

Itsestään rajoittuva:

ei

Pituus:

13.5 m

Kaapelityyppi:

kaksijohtiminen

Nimellisjännite:

230 V

Suojaus:

punos

Väri:

punainen

Materiaaliseulonta:

kupari

Pintahoitoseulonta:

tinattu

Lämpökaapeli pienten ja sokkeloisten tilojen lattialämmitykseen.Lämmitettävä ala 0,9-2,2 m2. Teho 10 W/m. Kylmäkaapelin pituus 3 metriä.Pakkaus sisältää lämpökaapelin, taipuisaa asennusputkea sekäasennusteippiä.



ThinKit on ohut lattialämmityskaapeli kuiviin ja kosteisiin tiloihin. Se on helppo asentaa pakkauksessa mukana tulevilla teipeillä, jos tila on pieni tai sokkeloinen. ThinKit pitää asentaa palamattomalle pinnalle tasoitteeseen. Koska kaapeli on ohut, lattian korotus voidaan pitää pienenä. Lattian pintamateriaalina voi käyttää esim. parkettia, laminaattia tai klinkkeriä. Pakkauksessa on lämmityskaapeli, kiinnitysteippiä ja termostaatin anturin asennusputki Ø13mm. Suositeltu neliöteho 60-150 W/m².

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan