HAGER - Virtakisko - KDN383B 3N 80A L1-L2-L3H 1m

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii laitteiden lukumäärälle:

19

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Jakoväli - 17.8 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 57

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

11 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613741297

Sähkönumero

3636555

Toimittajan tuotenumero

KDN383B

Tukkuerä

10

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

3

Jakoväli:

17.8 mm

Pituus:

1000 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

57

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Eristetty:

kyllä

Sopii laitteiden lukumäärälle:

19

Poikkipinta-ala:

16 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

400 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtakisko 3-napainen L1+L2+L3H 80A haarukka poikkipinta 16mm² 48 moduulia

Virtakisko 3-napainen 16 mm2 / 80 A, 0,5 moduulin apukoskettimella varustettujen 3-moduulisten johdonsuojakatkaisijoiden syötön yhdistämiseksi 3-vaiheisesti. Vapaiden kiskohaarukoiden suojaus kosketussuojalla KZ059 ja kiskopäätyjen kosketussuojaus päätykappaleella KZN023. Pituus 1 metri.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan