PHILIPS - Suurpainenatriumlamppu - SON 50W I E27

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
50 WValovirta:
3500 lmTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 50 W
Valovirta - 3500 lm
Kanta - E27
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
24 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8711500181893
Sähkönumero
4825552
Toimittajan tuotenumero
928150808828
Tukkuerä
24
Lampputeho:
50 W
Valovirta:
3500 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
ellipsoidi
Valotehokkuus:
70 lm/W
Vaatii ulkoisen kuristimen:
kyllä
Vaatii ulkoisen sytyttimen:
ei
Elohopeavapaa:
ei
Kokonaispituus:
156 mm
Malli / Tyyppi:
opaali
Halkaisija:
70 mm
Kasvivalaistus:
ei
Purkausputkien lukumäärä:
1
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
28000 h
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
G
Korvaa elohopealampun:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
53 kWh
Lamppumerkintä:
muu