HAGER - Läpivientikaulus Clima - CLKM 50 50x65 PVC VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm

Syvyys:

30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 65 mm

  • Syvyys - 30 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - symmetrinen

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740209854

Sähkönumero

1417918

Toimittajan tuotenumero

CLM500659

Tukkuerä

10

Leveys:

65 mm

Syvyys:

30 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

symmetrinen

Väri:

valkoinen

Korkeus:

50 mm

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9010

Läpivientikaulus katon läpivienteihin kanavalle CLMU50065, materiaaliPVC, väri puhtaanvalkoinen RAL9010

Läpivientikaulus lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLMU50065. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan