WIHA - Hylsyavain JT - T-hylsyavain 10x230 mm VDE

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avaimen leukaväli:

10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8 mm

Terän pituus:

230 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - T-kahva

  • Avaimen leukaväli - 10 mm

  • Kokonaispituus - 262 mm

  • Taipuisa - ei

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995279332

Sähkönumero

6421565

Toimittajan tuotenumero

27933

Tukkuerä

5

Malli / Tyyppi:

T-kahva

Avaimen leukaväli:

10 mm

Kokonaispituus:

262 mm

Taipuisa:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Terän pituus:

230 mm

Sopii kuusikulmaisille muttereille:

kyllä

Magneettinen:

ei

Sopii jatkovarteen:

ei

Sisältää jatkovarren:

ei

T-kahvainen hylsyavain jännitetyöhön 336N SW hylsy 10,0x230 VDE



VDE-eristetty T-kahva. Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan