SORMAT - Kevytbetoniruuvi uppokanta T30 - KBRM 8x65 100kpl

EJOT Sormat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - muu

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Kierteen halkaisija - 8.1 mm

  • Pituus - 65 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416031751400

Sähkönumero

1308808

Toimittajan tuotenumero

9640075140

Tukkuerä

500

Kannan muoto:

muu

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Kierteen halkaisija:

8.1 mm

Pituus:

65 mm

Pinnan suojaus:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Koko (TX):

30

Sopii ontelolaatalle:

ei

Maksimi kiinnitys paksuus:

5 mm

Soveltuu halkeilevalle betonille:

ei

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

ei

Kiinnike kevytbetoniin (siporex) ja kevytsoraharkkoon (leca) tehtäviinkiinnityksiin, myös ulkotiloissa (C4). Uppokannalla, jossa T-30 vääntiö.



Kiinnike kevytbetoniin (siporex) ja kevytsoraharkkoon (leca) tehtäviin kiinnityksiin, myös ulkotiloissa (C4). Uppokannalla, jossa T-30 vääntiö.