Varastointi päättyy

WIHA - Ruuvauskärki - T25x70 mm

Wiha Werkzeuge GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (TX):

25

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Koko (TX) - 25

  • Kokonaispituus - 70 mm

  • Liitäntäkoko - 6.35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4010995337162

Sähkönumero

6431920

Toimittajan tuotenumero

10377

Tukkuerä

5

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Liitäntäkoko:

1/4"

Koko (TX):

25

Kokonaispituus:

70 mm

Liitäntäkoko:

6.35 mm

Kuulakiinnitys:

ei

Reiällä:

ei

Soveltuu iskuporakoneelle:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Professional, pidemmät ruuvauskärjet 7045-01 T25x70 mm

Vastaa vaatimuksiasi. Kestävät ja tarkasti hiotut kärjet konepajoille ja teollisuuden yleisiin kiinnitystöihin. Säästää aikaa. Vaivaton ja nopea profiilin koon tunnistus selkeän lasermerkinnän ansiosta. Parantaa tehokkuuttasi. Erittäin tasainen pyörintäliike takaa vakaan ruuvauksen.

WIHA -tuote

Tutustu WIHA-sarjaan