WISKA - Tiiviste SPRINT - EADR 40 metri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Tiiviste SPRINT - EADR 40 metri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii metriselle kierteelle:

40

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkohalkaisija - 46 mm

  • Sisähalkaisija - 38.5 mm

  • Paksuus - 2 mm

  • Materiaali - muovi

  • Läpivientien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685628068

Sähkönumero

1707340

Toimittajan tuotenumero

10062806

Tukkuerä

100

Ulkohalkaisija:

46 mm

Sisähalkaisija:

38.5 mm

Paksuus:

2 mm

Materiaali:

muovi

Läpivientien lukumäärä:

1

Materiaalin laatu:

EPDM

Renkaan malli:

umpi

Sopii metriselle kierteelle:

40

Aluslevyllä:

ei

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan