SG ARMATUREN - Heijastin Vision - Vision/Tube heijastin 17D

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avauskulma:

17 °

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin

  • Avauskulma - 17 °

  • Väri - alumiini

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021983004703

Sähkönumero

4221304

Toimittajan tuotenumero

300470

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

heijastin

Avauskulma:

17 °

Väri:

alumiini

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

kiiltävä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

muu

Materiaali:

alumiini

Pituus:

55 mm

Leveys:

75 mm

Halkaisija:

75 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

55 mm

Heijastin Vision/Tube valaisimiin. avauskulma 17D

Kohdevalaisin 3-vaihekosketinkiskojärjestelmään. Asennus adapterilla joka on yhteensopiva kaikkien universal-järjestelmien kanssa. Tehokas LED ja integroitu LED-liitäntälaite antavat kohdevalaisimelle minimalistisen ja tyylikkään ilmeen. Runko on jauhemaalattua alumiinia, 50 asteen heijastin voidaan korvata 17 tai 32 asteen heijastimella. Pitkä käyttöikä, fantastinen värien toisto ja suuri valoteho tekevät Visionista loistavan vaihtoehdon esimerkiksi myymälöihin, näyttelyihin ja messuosastojen valaisimeksi.