SG ARMATUREN - Kiinnike View - View kalustekiinnike

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - teräs

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 135 mm

  • Leveys - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021981004200

Sähkönumero

4220592

Toimittajan tuotenumero

100420

Tukkuerä

20

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

teräs

Väri:

valkoinen

Pituus:

135 mm

Leveys:

60 mm

Korkeus:

60 mm

Halkaisija:

0 mm

Kiinnike valaisimen asennukseen esim. peilikaapin yläpintaan.



View on tyylikäs ja siro valaisin kylpyhuoneiden peilien yläpuolelle. Helppo asentaa. Valaisin on varustettu pitkäikäisellä integroidulla LED valonlähteellä ja himmennetävällä liitäntälaitteella. Väreinä mattavalkoinen, mattamusta tai harjattu teräs. Saatavana myös kätevä kalustekiinnike, jolla valaisimen voi asentaa myös hyllyn tai kaapin reunalle.