HAGER - Antennirasia Intergro Flow - SAT F-kaksoisliit. Ant

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ketjutettava

  • Lähtöjen määrä - 1

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Haaravaimennus 860 MHz:llä - 4 dB

  • Läpimenovaimennus 860 MHz:llä - 4 dB

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334241140

Sähkönumero

7512165

Toimittajan tuotenumero

945192505

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

ketjutettava

Lähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Haaravaimennus 860 MHz:llä:

4 dB

Läpimenovaimennus 860 MHz:llä:

4 dB

Haaravaimennus 2150 MHz:llä:

5 dB

Läpimenovaimennus 2150 MHz:llä:

5 dB

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Väri:

antrasiitti

RAL-numero (vastaava):

7021

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Laitteen leveys:

59.5 mm

Laitteen syvyys:

40 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Antenniliityntärasia SAT antrasiitti matta

Antenniliityntärasia SAT, soveltuu käytettäväksi saranakennettomien peitelevyjen kanssa, F-kaksoispistokkeella.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan