HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - PA 200x200 MUS 12mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Upotusleveys:

200 mm

RAL-numero:

9005

Lattiapäällysteen syvyys:

5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - neliö

  • Upotuspituus - 200 mm

  • Upotusleveys - 200 mm

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6

  • RAL-numero - 9005

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002244968

Sähkönumero

1461011

Toimittajan tuotenumero

VQ06059005

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

neliö

Upotuspituus:

200 mm

Upotusleveys:

200 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

RAL-numero:

9005

Minimi asennussyvyys:

77 mm

Laitekoteloiden määrä:

2

Läpivientien lukumäärä:

1

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Lattiapäällysteen syvyys:

5 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Soveltuu tietokonesalin lattiaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Lukittava kansi:

kyllä

Kansiosa musta RAL9005 valurasialle UDBDQ06 ja UDS3070120 sekäontelolaatta- ja kaksoislattiaasennuksiin, kalustus kojerasioiden GTVR300 tai GTVD200 kanssa, pinnoitteen paksuus 5mm

Lattiarasiakansi Q06 200x200 mm 5 mm lattiapinnoitteelle polyamidi-muovista syvänmusta Lattiarasiakansi DIN EN 50085-1 ja DIN 50085-2-2 mukaan, sisältää yleiskiinnitystarvikepakkauksen, asennuspinnan päälle tulevalla peitekehyksellä, kojerasian asennuskorkeus säädettävissä portaittain 18 mm asti, liitäntämahdollisuudella litteälle lattiasuojalle FK17011, FK17035 tai FK19005. Pituus upotusmitta: 200 mm Leveys upotusmitta: 200 mm Pituus ulkomitta: 219 mm Syvyys lattiapinnoitesyvennys: 5 mm Minimiupotussyvyys: 77 mm Väri: musta RAL-värikoodi: 9005 Lattian puhdistus: kuiva Hyväksynnät/standardit: EN50085-2-2

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan